CHF 3'035.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'281.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VU |
Innendurchmesser | 126.5 mm |
Außendurchmesser | 234 mm |
Breite | 35 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 179 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 25 °C |