INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VU130225

  • ERIKS:14191910
  • Hersteller:001733877-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'538.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'662.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VU
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
24 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
225 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 25 °C