INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VSU251055

  • ERIKS:14191909
  • Hersteller:000748927-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'755.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'869.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSU25
Innendurchmesser
955 mm
Außendurchmesser
1155 mm
Breite
63 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1055 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C