CHF 11'196.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'103.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VSU25 |
Innendurchmesser | 655 mm |
Außendurchmesser | 855 mm |
Breite | 63 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 755 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |