INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VSU200844

  • ERIKS:14191896
  • Hersteller:001329464-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'700.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'162.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSU20
Innendurchmesser
772 mm
Außendurchmesser
916 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
844 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C