INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VSU200644

  • ERIKS:14191887
  • Hersteller:001329375-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'731.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'114.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSU20
Innendurchmesser
572 mm
Außendurchmesser
716 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
644 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C