INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VSU200544-VSP-ZT

  • ERIKS:14191885
  • Hersteller:003558150-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'752.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'299.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSU20
Innendurchmesser
474 mm
Außendurchmesser
616 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
544 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C