CHF 4'138.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'473.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VSU20 |
Innendurchmesser | 342 mm |
Außendurchmesser | 486 mm |
Breite | 56 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |