INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VSU200414-ZT

  • ERIKS:14191882
  • Hersteller:001329308-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'153.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'489.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSU20
Innendurchmesser
342 mm
Außendurchmesser
486 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
414 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C