Eriks
INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU201094-ZT

  • ERIKS:14191828
  • Hersteller:001325892-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6’176.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 6’676.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
986 mm
Außendurchmesser
1196 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1094 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C