INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU201094

  • ERIKS:14191825
  • Hersteller:001325884-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'940.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'340.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
984 mm
Außendurchmesser
1198 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1094 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C