Eriks
INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU200944

  • ERIKS:14191823
  • Hersteller:001325833-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4’744.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 5’128.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
834 mm
Außendurchmesser
1048 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
944 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C