INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU200844

  • ERIKS:14191821
  • Hersteller:001325795-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'167.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'505.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
734 mm
Außendurchmesser
948 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
844 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C