CHF 4'022.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'348.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VLU20 |
Innendurchmesser | 634 mm |
Außendurchmesser | 848 mm |
Breite | 56 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 744 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |