INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU200644

  • ERIKS:14191813
  • Hersteller:001325701-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'794.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'101.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
534 mm
Außendurchmesser
748 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
644 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C