Eriks
INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU200544-ZT

  • ERIKS:14191812
  • Hersteller:001325663-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4’186.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4’525.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
436 mm
Außendurchmesser
646 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
544 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C