Eriks
INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU200544

  • ERIKS:24210674
  • Hersteller:001325655-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3’282.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3’548.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
304 mm
Außendurchmesser
518 mm
Breite
56 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C