Eriks
INA

INA Vierpunktlager unverzahnt VLU200414-ZT

  • ERIKS:14191809
  • Hersteller:001325620-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3’591.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3’882.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLU20
Innendurchmesser
306 mm
Außendurchmesser
516 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
414 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C