CHF 4'785.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'173.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VLA20 |
Innendurchmesser | 304 mm |
Außendurchmesser | 503.3 mm |
Breite | 56 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |