CHF 20'960.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 22'658.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VSI25 |
Innendurchmesser | 910 mm |
Außendurchmesser | 1155 mm |
Breite | 80 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 1055 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Innenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |