CHF 16'299.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'619.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VSI25 |
Innendurchmesser | 810 mm |
Außendurchmesser | 1055 mm |
Breite | 80 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 955 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Innenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |