CHF 7'865.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'502.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VSI20 |
Innendurchmesser | 984 mm |
Außendurchmesser | 1166 mm |
Breite | 56 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 1094 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Innenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |