INA

INA Vierpunktlager innenverzahnt VSI200744-N

  • ERIKS:14191866
  • Hersteller:001329111-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'944.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'426.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSI20
Innendurchmesser
648 mm
Außendurchmesser
816 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
744 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Innenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C