INA

INA Vierpunktlager innenverzahnt VSI200544-N

  • ERIKS:14191861
  • Hersteller:001329022-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'166.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'585.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSI20
Innendurchmesser
444 mm
Außendurchmesser
616 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
544 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Innenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C