INA

INA Vierpunktlager innenverzahnt VLI200544-N

  • ERIKS:14191790
  • Hersteller:001325345-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'482.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'846.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLI20
Typ
Slewing Ring
Innendurchmesser
444 mm
Außendurchmesser
648 mm
Breite
44.5 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
456 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Innenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C