INA

INA Vierpunktlager innenverzahnt VLI200414-N-VSP

  • ERIKS:14191787
  • Hersteller:001030680-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'253.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'760.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLI20
Typ
Slewing Ring
Innendurchmesser
325 mm
Außendurchmesser
518 mm
Breite
44.5 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
335 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Innenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C