CHF 3'867.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'180.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VLI20 |
Typ | Slewing Ring |
Innendurchmesser | 325 mm |
Außendurchmesser | 518 mm |
Breite | 44.5 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 335 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Innenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |