INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VSA251055-N

  • ERIKS:14191856
  • Hersteller:001298267-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'293.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'613.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSA25
Innendurchmesser
955 mm
Außendurchmesser
1198 mm
Breite
80 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1055 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C