INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VSA201094-N

  • ERIKS:14191849
  • Hersteller:001328948-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'622.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'239.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSA20
Innendurchmesser
1022 mm
Außendurchmesser
1198.1 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
1094 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C