INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VSA200744-N

  • ERIKS:14191842
  • Hersteller:001328816-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'802.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'272.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSA20
Innendurchmesser
672 mm
Außendurchmesser
838.1 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
744 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C