CHF 5'583.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'035.58inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VSA20 |
Innendurchmesser | 572 mm |
Außendurchmesser | 742.3 mm |
Breite | 56 mm |
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser | 644 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |