INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VSA200544-N

  • ERIKS:14191834
  • Hersteller:001328727-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'029.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'437.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSA20
Innendurchmesser
472 mm
Außendurchmesser
640.3 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
544 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C