INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VSA200414-N

  • ERIKS:14191829
  • Hersteller:001328689-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'254.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'598.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VSA20
Innendurchmesser
342 mm
Außendurchmesser
503.3 mm
Breite
56 mm
Wälzkörper-Mittenkreisdurchmesser
414 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C