INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VLA200414-N

  • ERIKS:14191765
  • Hersteller:001325000-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'667.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'964.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VLA20
Innendurchmesser
304 mm
Außendurchmesser
503.3 mm
Breite
56 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C