CHF 6'841.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'395.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VA |
Innendurchmesser | 238 mm |
Außendurchmesser | 384 mm |
Breite | 32 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |