CHF 8'294.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'966.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | VA |
Innendurchmesser | 171 mm |
Außendurchmesser | 318.6 mm |
Breite | 40 mm |
Roll Element | Kugeln |
Mit Dichtung | Ja |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -25 bis 80 °C |