INA

INA Vierpunktlager außenverzahnt VA140188-V

  • ERIKS:13622633
  • Hersteller:001145207-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'191.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'449.98inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
VA
Innendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
259.36 mm
Breite
35 mm
Roll Element
Kugeln
Mit Dichtung
Ja
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C