Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR50110-X-A

  • ERIKS:11835329
  • Hersteller:69567930000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
110 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm