INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR50-X-A

  • ERIKS:11835330
  • Hersteller:69568150000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
90 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
50 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm