Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR45100-X-A

  • ERIKS:11835327
  • Hersteller:69567690000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
100 mm
Rollenbreite
30 mm
Innendurchmesser
45 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
32 mm