Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR30-X-A

  • ERIKS:11835322
  • Hersteller:69426100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
29 mm