Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR2562-X-A

  • ERIKS:11835319
  • Hersteller:69310140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm