Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR20-X-A

  • ERIKS:11835318
  • Hersteller:97830160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 114.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026