Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR17-X-A

  • ERIKS:11835316
  • Hersteller:97831480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
20 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
21 mm
Alternativen

CHF 85.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026