Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR1542-X-A

  • ERIKS:11835312
  • Hersteller:97724640000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
42 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
19 mm
Alternativen

CHF 117.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026