Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollrollig Zylinderrollenlager NUTR15-X-A

  • ERIKS:11835314
  • Hersteller:97724560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NUTR..X
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
18 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
19 mm
Alternativen

CHF 79.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026