INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager NATV5-X

  • ERIKS:23997157
  • Hersteller:0000347700000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..X
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Nein
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
12 mm