CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NATV..X-PP |
Rollendurchmesser | 24 mm |
Rollenbreite | 14 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Vollnadelig Nadellager |
Einbaubreite | 15 mm |
CHF 52.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026