Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV6-X-PP-A

  • ERIKS:11834906
  • Hersteller:57106930000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..X-PP
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
6 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 46.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026