Eriks
INA

INA Stützrolle Zylindrisch Vollnadelig Nadellager Mit Dichtung NATV30-X-PP-A

  • ERIKS:11834899
  • Hersteller:NATV30-X-PP-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NATV..X-PP
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
28 mm
Innendurchmesser
30 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Vollnadelig Nadellager
Einbaubreite
29 mm